Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IECRM31AP
Cod. Produttore
CRM31AP

Informazioni di prodotto

Contatto magnetico di potenza a vista in alluminio, chiusura 19 mm su alluminio, 12 mm su ferro, 19 mm su legno, grado di protezione IP65.
Descrizione del produttore: Il contatto magnetico di potenza a vista in alluminio mod. A-C3 è una soluzione robusta e sicura per il rilevamento di aperture in impianti di sicurezza. Con una distanza di chiusura di 19 mm su alluminio e legno, e 12 mm su ferro, questo contatto è versatile e adatto per molteplici applicazioni, garantendo alte prestazioni su diversi materiali.Realizzato in alluminio di alta qualità, il contatto magnetico offre una protezione IP65, che lo rende resistente agli agenti atmosferici e ideale per installazioni all'aperto o in ambienti umidi. Le sue dimensioni compatte, L 56 x H 19 x P 13 mm, e la costruzione a vista lo rendono perfetto per applicazioni che richiedono visibilità ma anche un design robusto.Caratteristiche tecnicheTipo di contatto: Magnetico di potenzaGrado di protezione: IP65, adatto per installazioni all'aperto.Distanza di chiusura: 19 mm su alluminio e legno, 12 mm su ferro.Materiale: Alluminio resistente, per una lunga durata.Dimensioni: L 56 x H 19 x P 13 mm, design compatto per applicazioni visibili.Normative: Conforme a EN 50131-2-6 grado 2, classe ambientale IV.Il contatto magnetico di potenza A-C3 è una scelta ideale per sistemi di sicurezza ad alte prestazioni, con un design a vista che assicura affidabilità e durevolezza anche in condizioni difficili.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

larghezza del sensore

19 mm

altezza del sensore

13 mm

lunghezza del sensore

56 mm

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Produttore

Contatto magnetico potenza a vista in alluminio IP65 per sistemi sicurezza apertura su alluminio, legno, ferro