› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Contatto magnetico per porte basculanti alluminio, cavo con guaina metallica, 62x105x20mm

Cod. Rexel CM30087015
Cod. Produttore 30087015
Cod. EAN 8023903200058

Informazioni principali

  • Materiale: lega di zinco
  • Colore: alluminio
  • Temperatura operativa: -20 ÷ 80 °C
  • Dimensioni: 62x105x20 mm
  • Protezione IP: IP67
  • Tipo contatto: NC
  • Tensione nominale: 100 V
  • Serie: Intruder Alarm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto magnetico per porte basculanti, contenitore in alluminio pressofuso, con cavo d'uscita protetto con guaina metallica. Dimensioni: 62x105x20mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

colore

Altro

contatti

Altro

con cavo di collegamento

lunghezza del cavo di connessione

200 m

larghezza del sensore

62 mm

altezza del sensore

105 mm

Lunghezza sensore

20 mm

Contatto magnetico per porte basculanti alluminio, cavo con guaina metallica, 62x105x20mm