› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Contatto magnetico in fibra di nylon caricato 30% per porte basculanti, montaggio a vista, resistenza esterni

Cod. Rexel IECRM32ABV
Cod. Produttore CRM32ABV

Informazioni principali

  • Tipo contatto: Magnetico
  • Materiale: Fibra nylon 30%
  • Distanza chiusura: 32 mm alluminio
  • Distanza chiusura: 30 mm ferro
  • Distanza chiusura: 35 mm legno
  • Dimensioni: 150x41x14 mm
  • Protezione: EN 50131-2-6 grado 2
  • Serie: IECRM32ABV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il contatto magnetico in fibra di nylon è progettato per un montaggio a vista su porte basculanti, ed è ideale per applicazioni di sicurezza che richiedono resistenza e durata. Realizzato con fibra di nylon caricato al 30%, garantisce una protezione robusta e durevole in ambienti esterni e industriali.La distanza di chiusura varia tra i 32 mm su alluminio, 30 mm su ferro e 35 mm su legno, assicurando un'accurata rilevazione dei movimenti. Il materiale in fibra di nylon rende il dispositivo resistente e leggero, mantenendo al contempo alte prestazioni di affidabilità.Caratteristiche tecnicheTipo di contatto: Magnetico, per porte basculanti, montaggio a vista.Materiale: Fibra di nylon caricato al 30%, progettato per ambienti esterni.Distanza di chiusura:32 mm su alluminio30 mm su ferro35 mm su legnoDesign: Montaggio a vista, adatto per porte basculanti.Grado di protezione: Conforme a IP per protezione in ambienti esterni e industriali.Dimensioni: L 150 x H 41 x P 14 mmGrado di protezione: Conforme a EN 50131-2-6 grado 2, classe ambientale IV.Il contatto magnetico in fibra di nylon caricato è la soluzione perfetta per l'installazione su porte basculanti e garantisce prestazioni elevate in ambienti critici grazie alla sua robustezza e resistenza agli agenti atmosferici.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Altro

larghezza del sensore

41 mm

altezza del sensore

14 mm

lunghezza del sensore

150 mm

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Contatto magnetico in fibra di nylon caricato 30% per porte basculanti, montaggio a vista, resistenza esterni