Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY999082
Cod. Produttore
999082
Cod. EAN
8016978020362

Informazioni di prodotto

RM25 CONT.MAG.EXTRAPIAT.

Documentazione tecnica

Rilevatore magnetico RM25 progettato per montaggio a vista, con corpo rettangolare in plastica resistente. Dotato di 2 contatti di chiusura e cavo di collegamento integrato, garantisce un'affidabile rilevazione magnetica fino a una distanza di funzionamento di 12 mm. Le dimensioni compatte di 5x20x67 mm ne facilitano l'installazione in spazi ridotti, mentre il design semplice e funzionale assicura un utilizzo versatile in ambito elettrico. Questo rilevatore magnetico è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro dello stato di chiusura di porte o finestre. Descrizione del produttore: Rivelatore magnetico da montare a vista con corpo rettangolare in plastica

tipo di montaggio

Incasso

contatti

2 contatti di chiusura

con cavo di collegamento

lunghezza del cavo di connessione

2 m

Compatibile con Apple HomeKit

classe VdS

Altro

Produttore

Contatto magnetico extra piatto RM25 per impianti antifurto filari