Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
Struttura
colore
Altro
contatti
con cavo di collegamento
lunghezza del cavo di connessione
200 m
larghezza del sensore
49 mm
altezza del sensore
50 mm
Lunghezza sensore
15 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile