› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Contatto magnetico di potenza da superficie alluminio pressofuso grande, con cavo, 104x30x16mm

Cod. Rexel CM30087014
Cod. Produttore 30087014
Cod. EAN 8023903200041

Informazioni principali

  • Tipo sensore: Contatto magnetico
  • Tipo rilevazione: Magnetico
  • Distanza max magnete: 40 mm
  • Corrente max contatto: 500 mA
  • Tensione nominale: 100 V
  • Potenza nominale: 10 W
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: 30087014

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto magnetico di potenza per superficie, contenitore in alluminio pressofuso, con cavo di uscita, grande. Dimensioni: 104x30x16mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

colore

Altro

contatti

Altro

con cavo di collegamento

lunghezza del cavo di connessione

200 m

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

104 mm

Lunghezza sensore

16 mm

Contatto magnetico di potenza da superficie alluminio pressofuso grande, con cavo, 104x30x16mm