› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Contatto magnetico da superficie plastica marrone con morsetti, 33x63x12mm

Cod. Rexel CM30087006
Cod. Produttore 30087006
Cod. EAN 8023903199963

Informazioni principali

  • Tipo sensore: Contatto magnetico
  • Tipo rilevazione: Magnetico
  • Materiale: Plastica
  • Dimensioni: 33x63x12 mm
  • Montaggio: Superficie
  • Tipo contatto: NC, NO, C
  • Distanza max magnete: 20 mm
  • Serie: CM30087006

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto magnetico da superficie, contenitore plastico, terminali a morsetti, marrone. Dimensioni: 33x63x12mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

colore

Marrone

contatti

Altro

con cavo di collegamento

lunghezza del cavo di connessione

200 m

larghezza del sensore

33 mm

altezza del sensore

63 mm

Lunghezza sensore

12 mm

Contatto magnetico da superficie plastica marrone con morsetti, 33x63x12mm