› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Contatto magnetico da superficie plastica bianca piccolo, morsetti, 20x50x9mm

Cod. Rexel CM30087008
Cod. Produttore 30087008
Cod. EAN 8023903199987

Informazioni principali

  • Tipo sensore: Contatto magnetico
  • Tipo rilevazione: Magnetica
  • Materiale custodia: Plastica
  • Altezza: 33 mm
  • Larghezza: 63 mm
  • Profondità: 12 mm
  • Montaggio: Superficie
  • Serie: 30087008

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto magnetico da superficie, contenitore plastico, terminali a morsetti, piccolo. Dimensioni: 20x50x9mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

contatti

Altro

con cavo di collegamento

lunghezza del cavo di connessione

200 m

larghezza del sensore

50 mm

altezza del sensore

20 mm

Lunghezza sensore

9 mm

Contatto magnetico da superficie plastica bianca piccolo, morsetti, 20x50x9mm