› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Contatto magnetico da superficie plastica bianca con morsetti, C-NC-NO, 33x63x12mm

Cod. Rexel CM30087007
Cod. Produttore 30087007
Cod. EAN 8023903199970

Informazioni principali

  • Tipo sensore: Magnetico
  • Contatti: NC, NO, C
  • Distanza max magnete: 15 mm
  • Tensione nominale: 30 V
  • Corrente max contatto: 200 mA
  • Potenza nominale: 3 W
  • Grado protezione: IP61
  • Serie: Intruder Alarm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto magnetico da superficie, contenitore plastico, terminali a morsetti, C-NC-NO. Dimensioni: 33x63x12mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

contatti

1 contatto di apertura

con cavo di collegamento

lunghezza del cavo di connessione

200 m

larghezza del sensore

33 mm

altezza del sensore

63 mm

Lunghezza sensore

12 mm

Contatto magnetico da superficie plastica bianca con morsetti, C-NC-NO, 33x63x12mm