Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CM30087005
Cod. Produttore
30087005
Cod. EAN
8023903199956

Informazioni di prodotto

Contatto magnetico da superficie plastica bianca con morsetti, 33x63x12mm
Descrizione del produttore: Contatto magnetico da superficie, contenitore plastico, terminali a morsetti, bianco. Dimensioni: 33x63x12mm.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

contatti

Altro

con cavo di collegamento

lunghezza del cavo di connessione

200 m

larghezza del sensore

33 mm

altezza del sensore

63 mm

Lunghezza sensore

12 mm

Produttore

Contatto magnetico da superficie plastica bianca con morsetti, 33x63x12mm