Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IECRM11P
Cod. Produttore
CRM11P

Informazioni di prodotto

Contatto magnetico da incasso in plastica, distanza di chiusura 12 mm per alluminio e legno, non adatto per ferro.
Descrizione del produttore: Il contatto magnetico da incasso in plastica mod. A-S1P è un dispositivo progettato per applicazioni di sicurezza, ideale per l'installazione su alluminio o legno. Con una distanza di chiusura di 12 mm sia su alluminio che su legno, questo contatto consente una protezione discreta ed efficace per porte-finestre. Il corpo in plastico lo rende leggero e facile da installare, garantendo una durata affidabile senza compromettere l'estetica. Non è compatibile con superfici in ferro.Caratteristiche tecnicheMateriale: PlasticaDistanza di chiusura: 12 mm su alluminio e legnoDimensioni: Diametro testa 10 mm, diametro corpo 7,2 mm, lunghezza totale 28 mmCertificazione: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-6, grado 2, classe IVApplicazioni: Adatto per installazioni in alluminio e legno.Il contatto magnetico da incasso in plastica mod. A-S1P è la soluzione ideale per chi cerca un dispositivo di sicurezza discreto, affidabile e di alta qualità, facilmente integrabile con il sistema di protezione domestica o aziendale.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

diametro del sensore

10 mm

lunghezza del sensore

28 mm

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Produttore

Contatto magnetico da incasso plastica 12 mm chiusura per alluminio legno sicurezza porte-finestre