Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IECRM10OT
Cod. Produttore
CRM10OT

Informazioni di prodotto

Contatto magnetico da incasso in ottone, distanza di chiusura 12 mm per alluminio, 10 mm per legno.
Descrizione del produttore: Il contatto magnetico da incasso in ottone mod. A-S1O è un dispositivo progettato per applicazioni di sicurezza, particolarmente adatto per essere integrato in infissi in alluminio o legno. Con una distanza di chiusura di 12 mm su alluminio e 10 mm su legno, il contatto è ideale per rilevare l’apertura di porte o finestre, garantendo una protezione discreta grazie al suo design da incasso. Non è adatto per applicazioni su materiali ferrosi. Il corpo in ottone assicura una durata e una resistenza superiori, mentre le dimensioni compatte permettono un’installazione facile e discreta.Caratteristiche tecnicheMateriale: OttoneDistanza di chiusura: 12 mm su alluminio, 10 mm su legnoDimensioni: Diametro testa 10 mm, diametro corpo 7,2 mm, lunghezza totale 28 mmCertificazione: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-6, grado 2, classe IVApplicazioni: Adatto per installazioni in alluminio e legno.Il contatto magnetico da incasso è una soluzione perfetta per chi cerca un sistema di protezione discreto ed efficace, con la garanzia di alta qualità e conformità alle normative di sicurezza più rigorose.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

diametro del sensore

10 mm

lunghezza del sensore

28 mm

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Produttore

Contatto magnetico da incasso ottone, chiusura 12 mm alluminio, 10 mm legno, sicurezza porte e finestre