Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CM30087002
Cod. Produttore
30087002
Cod. EAN
8023903199925

Informazioni di prodotto

Contatto magnetico da incasso a sigaretta ottone, 30x10x10mm, non per infissi metallici
Descrizione del produttore: Contatto magnetico da incasso a sigaretta in ottone, non adatto per il montaggio in infissi metallici. Dimensioni: 30x10x10mm.

tipo di montaggio

Incasso

colore

Altro

contatti

Altro

con cavo di collegamento

lunghezza del cavo di connessione

200 m

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

10 mm

Lunghezza sensore

10 mm

Produttore

Contatto magnetico da incasso a sigaretta ottone, 30x10x10mm, non per infissi metallici