Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
Incasso
colore
Marrone
contatti
Altro
con cavo di collegamento
lunghezza del cavo di connessione
200 m
diametro del sensore
95 mm
altezza del sensore
18 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile