› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Contatto magnetico da incasso a sigaretta corto, plastica bianca, 18x11x11mm, non per infissi metallici

Cod. Rexel CM30087003
Cod. Produttore 30087003
Cod. EAN 8023903199932

Informazioni principali

  • Tipo sensore: Magnetico
  • Materiale: Plastica ABS
  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Incasso
  • Dimensioni: 18x11x11 mm
  • Temperatura: -20 ÷ 80 °C
  • Tensione nominale: 100 V
  • Serie: Intruder Alarm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto magnetico da incasso a sigaretta in materiale plastico, corto, non adatto per il montaggio in infissi metallici. Colore bianco. Dimensioni: 18x11x11mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

colore

Bianco

contatti

Altro

con cavo di collegamento

lunghezza del cavo di connessione

200 m

larghezza del sensore

18 mm

altezza del sensore

11 mm

Lunghezza sensore

11 mm

Contatto magnetico da incasso a sigaretta corto, plastica bianca, 18x11x11mm, non per infissi metallici