Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP846EF-0130
Cod. Produttore
846EF-0130
Cod. EAN
8050456062222

Informazioni di prodotto

CPA31 CONTATTO MAGNETICO

Documentazione tecnica

Contatto magnetico per porte basculanti. Contenitore in alluminio. Connessione tramite 4 fili, di cui 2 per antimanomissione e 2 per contatto NC, in guaina di metallica di lunghezza 1,5 m. Distanza di funzionamento 25 mm. Dimensioni: contatto REED 130 x 42 x 15 mm; magnete: 98 x 30 x 25 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-6 Grado 2 classe ambientale IV.

Produttore

Contatto magnetico CPA31 per porte basculanti con antimanomissione e connessione 4 fili, contenitore in alluminio, distanza funzionamento 25 mm, conforme EN 50131-2-6 Grado 2 classe IV