Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/705
Cod. Produttore
1033/705
Cod. EAN
8021156021635

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Contatto magnetico
  • Applicazione: Porte basculanti
  • Sicurezza: Alta
  • Montaggio: Facile
  • Serie: UR1033/705
  • Protezione: Incasso
  • Uso: Industriale
  • Affidabilità: Elevata
Contatto magnetico per porte basculanti, progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro negli impianti elettrici. Questo componente è ideale per il controllo e la sicurezza di aperture automatiche, offrendo una risposta precisa e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni di utilizzo intensivo. Adatto per applicazioni elettriche dove è richiesta una rilevazione sicura dello stato di porte basculanti, contribuisce a migliorare la sicurezza e l’efficienza degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Contatto magnetico ad alta sicurezza, da montare su porte basculanti

tipo di montaggio

struttura

colore

Bianco

Produttore

Contatto magnetico alta sicurezza porte basculanti Italia