Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEK103
Cod. Produttore
K103

Informazioni di prodotto

Contatto magnetico triplo bil. in alluminio, IP65; 3–17 mm, 120×26×37 mm, EN50131 Gr3.
Descrizione del produttore: Contatto magnetico a triplo bilanciamento, realizzato in contenitore di alluminio verniciato ad alta sicurezza, ideale per installazioni sia in ambienti interni che esterni e compatibile con superfici in ferro e altri materiali.Caratteristiche tecnicheCostruzione robusta: Contenitore in alluminio verniciato per resistenza e sicurezzaFunzionalità:Triplo bilanciamento magnetico per una rilevazione ottimaleDistanza funzionale regolabile da 3 a 17 mmProtezione ambientale: Grado di protezione IP65 contro polvere e spruzziDimensioni:Lunghezza: 120 mmAltezza: 26 mmProfondità: 37 mmCertificazioni: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN50131-2-6: Grado 3 Classe 3Questa soluzione garantisce prestazioni elevate e una sicurezza affidabile, integrandosi perfettamente in impianti antintrusione di alto livello.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Altro

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

120 mm

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto