Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /
Informazioni di prodotto
funzione di commutazione
Organo di comando a scatto rapido
Materiale del corpo
Altro
larghezza del sensore
26 mm
altezza del sensore
37 mm
lunghezza del sensore
120 mm
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te