Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEK102
Cod. Produttore
K102

Informazioni di prodotto

Contatto magnetico doppio bil. in alluminio, IP65; 5–25 mm, 120×26×37 mm, EN50131 Gr3.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contatto magnetico a doppio bilanciamento, realizzato in un contenitore di alluminio verniciato ad alta sicurezza, ideale per installazioni sia in interno che in esterno e adatto per superfici in ferro e altri materiali.Caratteristiche tecnicheCostruzione: Realizzato in alluminio verniciato per garantire durabilità e protezioneFunzionalità:Doppio bilanciamento magnetico per un’ottimale rilevazioneDistanza funzionale regolabile da 5 a 25 mmProtezione: Grado di protezione IP65, adatto a condizioni ambientali esterneDimensioni:Lunghezza: 120 mmAltezza: 26 mmProfondità: 37 mmCertificazioni: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN50131-2-6: Grado 3 Classe 3Questa soluzione garantisce prestazioni elevate e sicurezza, integrandosi perfettamente in impianti antintrusione avanzati.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Altro

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

120 mm

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Produttore

CONTATTO MAG. A VISTA DOPPIO BIL. I