Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIMW5A/1CS
Cod. Produttore
MW5A/1CS
Cod. EAN
8012199672557

Informazioni di prodotto

Contatto ausiliario o di scattato relè per MEGASWITCH

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contatto di commutazione completo progettato per applicazioni elettriche, ideale per garantire affidabilità e sicurezza nelle operazioni di interruzione e connessione dei circuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Adatto per impianti elettrici che richiedono componenti resistenti e funzionali, contribuisce a mantenere l’efficienza e la continuità del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Contatto ausiliario o di scattato relè completo di supporto per MEGASWITCH MW63 e MW160

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Inseribile e integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

MEGASWITCH

Produttore

Contatto commutazione completo supporto per relè MEGASWITCH MW63 MW160 applicazioni elettriche