Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33109
Cod. Produttore
33109
Cod. EAN
3303430331094

Informazioni di prodotto

Contatto Basso Livello OF NS fisso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contatto ausiliario basso livello ComPact NS630b-NS3200, esecuzione fissa stato OF

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

2 A

esecuzione

integrabile

numero di contatti invertitori

1

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di commutatori di segnale

1

Produttore

Contatto ausiliario basso livello ComPact NS630b-NS3200, esecuzione fissa stato OF