› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Contatto ausiliario T7M-X1 24V DC per consenso chiusura industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062108R1
Cod. Produttore 1SDA062108R1
Cod. EAN 8015644646486

Informazioni principali

  • Contatto 1 scambio 1 CHANGEOVER
  • Tensione di comando 24 V DC
  • Funzione Consenso chiusura
  • Compatibilità T7M-X1
  • Serie Accessories for Tmax T
  • Materiale con conformità RoHS II
  • Tipo di contatto Open-Closed
  • Applicazione Accessori circuit breaker

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario AUX-RTC ready to close T7M-X1 progettato per l'integrazione con dispositivi di interruzione come Tmax e Emax. Questo accessorio consente il collegamento elettrico tramite raccordo a molla, garantendo un contatto di commutazione singolo (1 contatto). Il contatto ausiliario è privo di portalampada e non dispone di commutatori di segnale o contatti normalmente chiusi/aperti aggiuntivi. È ideale per applicazioni che richiedono un segnale di consenso di chiusura a 24 V DC, assicurando affidabilità e semplicità di montaggio. Le immagini tecniche mostrano la compatibilità e le modalità di installazione con i dispositivi Tmax, evidenziando la qualità costruttiva e la facilità di integrazione nel sistema elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED FOR CONSENT CLOSING 24V DC T7M-X1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Tmax T

Contatto ausiliario T7M-X1 24V DC per consenso chiusura industriale