› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Contatto ausiliario S2C-H6RU 1CO compatibile S 200 U e S 200 UP UL489

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELS2CH6RU
Cod. Produttore S2CH6RU
Cod. EAN 4016779615617

Informazioni principali

  • Tipo: Contatto ausiliario
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-5-1
  • Serie: S2C
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Accessori per: S 200 U / S 200 UP
  • Certificazioni: UL 489, CSA 22.2 No. 5
  • Funzione: Indicazione posizione contatti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Indication of the position of the device’s contacts. Accessories for S 200 U and S 200 UP acc. UL 489 and CSA 22.2 No. 5.

Caratteristiche tecniche

funzione

Interruttore ausiliario

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

Numero contatti di commutazione

1

Serie

S2C

Contatto ausiliario S2C-H6RU 1CO compatibile S 200 U e S 200 UP UL489