› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Contatto ausiliario S2C-H11L 1NO/1NC montaggio sinistro per MCB serie S 200

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA648820
Cod. Produttore A648820
Cod. EAN 4016779648820

Informazioni principali

  • Montaggio: lato sinistro
  • Tipo: contatto ausiliario
  • Compatibilità: MCB serie S 200
  • Serie: S2C
  • Norme: EN 60947-5-1
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Conformità: EN IEC 63000:2018

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Indication of the position of the device’s contacts. To be mounted on the left side of the MCBs. Suitable for MCBs S 200 series.

Caratteristiche tecniche

funzione

Interruttore ausiliario

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

S2C

Contatto ausiliario S2C-H11L 1NO/1NC montaggio sinistro per MCB serie S 200