› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Contatto ausiliario OA7G10 1NAXSEZI accessorio elettromeccanico per comando ELEO 320 5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 320 5
Cod. Produttore EO 320 5
Cod. EAN 6417019214917

Informazioni principali

  • Descrizione: Contatto ausiliario 1NAXSEZI
  • Serie: OA7G
  • Tipo: Contatto ausiliario
  • Codice prodotto: OA7G10
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Standard: IEC60947-5-1, EN60947-5-1
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Materiali: Lead-free conforme RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OA7G10 AUXILIARY CONTACT

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

OA7G

Contatto ausiliario OA7G10 1NAXSEZI accessorio elettromeccanico per comando ELEO 320 5