›

Contatto ausiliario NO singolo polo per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1145
Cod. Produttore EV1145
Cod. EAN 8015646689085

Informazioni principali

  • Contatto: 1 NO
  • Funzione: Contatto ausiliario
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: IEC 61439-1, IEC 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodie IS2
  • Applicazione: Quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario NO con un singolo polo, progettato per integrare sistemi di automazione e garantire un funzionamento affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo aggiuntivo dei circuiti, assicura una connessione sicura e precisa. Questo componente è compatibile con involucri della serie IS2, offrendo versatilità e facilità di installazione in impianti industriali e di automazione. La sua struttura robusta e il design funzionale ne facilitano l’uso in ambienti tecnici, migliorando l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 NO contact

Caratteristiche tecniche

altezza del sensore

50 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 °C

lunghezza del sensore

0.1 mm

adatto per funzioni di sicurezza

larghezza del sensore

50 mm

materiale della scatola

plastica

con indicatore di stato

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Contatto ausiliario NO singolo polo per automazione industriale