Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEL 574 0
Cod. Produttore
EL 574 0
Cod. EAN
4013614050978

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 1NA+1NC
  • Montaggio: laterale
  • Terminali: a vite
  • Serie: CA6
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazione: RoHS II conforme
  • Norme armonizzate: EN 60947-1, EN 60947-5-1
  • Applicazione: contatti ausiliari

Documentazione tecnica

Contatto ausiliario laterale con configurazione 1NA+1NC, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e sicuro dei circuiti. Progettato per garantire una lunga durata e un funzionamento preciso, questo componente è adatto per integrazione in sistemi di automazione e controllo elettrico, offrendo prestazioni elevate e compatibilità con vari dispositivi. Realizzato con materiali di qualità per assicurare resistenza e stabilità nel tempo. Descrizione del produttore: CA6-11N is an auxiliary contact for side with 2 auxiliary contact and screw terminals.

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

CA6

Produttore

ABB

Contatto ausiliario laterale CA6-11N 1NA+1NC con morsetti a vite per automazione elettrica