› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Contatto ausiliario inserito per interruttori Tmax T4-T6 uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054918R1
Cod. Produttore 1SDA054918R1
Cod. EAN 8015644557027

Informazioni principali

  • Descrizione: AUP-I T4-T5-T6 CONT.SEG.INSERITO
  • Posizioni: 1 posizione contatto
  • Compatibilità: Inserti T4-T5-T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Contatto sezionatore inserito
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Leghe con piombo limitato
  • Applicazione: Interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari di posizione per parte fissa T4-T5-T6, progettati per il montaggio su apparecchiature elettriche. Il dispositivo presenta un contatto di commutazione singolo con esecuzione del collegamento elettrico tramite raccordo a molla, garantendo un collegamento affidabile e sicuro. Ideale per il monitoraggio e la segnalazione dello stato operativo di interruttori o dispositivi di protezione, facilita l'integrazione nei sistemi elettrici senza portalampada. La costruzione robusta e compatta assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 POSITION CONTACT C.BREAKERS INSERTED T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Tmax T

Contatto ausiliario inserito per interruttori Tmax T4-T6 uso industriale