Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELHKF110
Cod. Produttore
HKF110
Cod. EAN
4013614502620

Informazioni di prodotto

  • Contatto ausiliario: 1NA
  • Montaggio: fronte
  • Terminali: a vite
  • Compatibilità: MS116, MS132, MS165
  • Funzione: cambia posizione con contatto principale
  • Tipo contatto: normalmente aperto/chiuso
  • Certificazioni: EN 60947-1, EN 60947-5-1
  • Serie: HKF1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Auxiliary contacts HKF1 with screw terminals change position with the main contacts of the manual motor starter. They are mounted on the front side of manual motor starters MS116, MS132 or MS165. Auxiliary contacts HKF1 are available as normally open or normally closed contacts.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

HKF1

Produttore

ABB

Contatto ausiliario HKF1-10 1NA montaggio frontale per interruttori motore manuali MS116 MS132 MS165