Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELHKF101
Cod. Produttore
HKF101
Cod. EAN
4013614502644

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1NC contatto ausiliario
  • Montaggio: fronte MS116, MS132, MS165
  • Terminali: a vite
  • Funzione: cambia posizione con contatti principali
  • Serie: HKF1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • RoHS: conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN IEC 63000

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Auxiliary contacts HKF1 with screw terminals change position with the main contacts of the manual motor starter. They are mounted on the front side of manual motor starters MS116, MS132 or MS165. Auxiliary contacts HKF1 are available as normally open or normally closed contacts.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

HKF1

Produttore

ABB

Contatto ausiliario HKF1-01 1NC montaggio frontale per interruttori motore manuali MS116 MS132 MS165