Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 097 8
Cod. Produttore
EP 097 8
Cod. EAN
4013614320378

Informazioni di prodotto

  • Contatti ausiliari: 2NA
  • Montaggio: laterale destro
  • Compatibilità: MS116, MS132, MS165
  • Funzione: cambio posizione contatti
  • Tipo contatti: NA o NC
  • Serie: HK1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Conforme 2011/65/EU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Auxiliary contacts HK1 change position with the main contacts of the manual motor starter. They are mounted laterally on the right side of manual motor starters MS116, MS132 or MS165. Auxiliary contacts HK1 are available as normally open or normally closed contacts.

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

HK1

Produttore

ABB

Contatto ausiliario HK1-20 2NA montaggio laterale per interruttori motore manuali MS116 MS132 MS165