› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatto ausiliario frontale CAF6-20K 2NO terminali a vite per K6/K

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 578 1
Cod. Produttore EL 578 1
Cod. EAN 4013614148347

Informazioni principali

  • Montaggio frontale 2 contatti NA
  • Terminali a vite
  • Serie CAF6
  • Conforme Direttiva RoHS
  • Compatibile con K6/K
  • Dimensioni compatte
  • Materiale isolante resistente
  • Utilizzo ausiliario

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CAF6-20K is an auxiliary contact for front mounting with 2 auxiliary contact and screw terminals.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

CAF6

Contatto ausiliario frontale CAF6-20K 2NO terminali a vite per K6/K