› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatto ausiliario frontale CAF6-02E 0NO/2NC morsetti a vite per ELEL 582 3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 582 3
Cod. Produttore EL 582 3
Cod. EAN 4013614148385

Informazioni principali

  • Descrizione: 2 contatti ausiliari NC
  • Montaggio: frontale
  • Tipo di terminali: a vite
  • Serie: CAF6
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Norme armonizzate: EN 60947-1, EN 60947-5-1
  • Applicazione: contattori mini e accessori

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CAF6-02E is an auxiliary contact for front mounting with 2 auxiliary contact and screw terminals.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

CAF6

Contatto ausiliario frontale CAF6-02E 0NO/2NC morsetti a vite per ELEL 582 3