› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Contatto ausiliario estraibile 24V DC Tmax T4-T6 controllo segnalazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054921R1
Cod. Produttore 1SDA054921R1
Cod. EAN 8015644557058

Informazioni principali

  • Posizioni: 1
  • Tensione: 24 V DC
  • Tipo: Contatto C.Breakers estraibile
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Modelli compatibili: T4, T5, T6
  • Funzione: Contatto segnalazione esterna
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari di posizione AUP per parte fissa dei dispositivi Tmax T4, T5 e T6, progettati per il monitoraggio preciso dello stato del circuito. Il componente è dotato di un contatto di commutazione con esecuzione a raccordo a molla, garantendo un collegamento elettrico affidabile e sicuro. L’accessorio è privo di portalampada e non dispone di contatti normalmente chiusi o normalmente aperti, ma offre un unico contatto di commutazione. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo esterno continuo dello stato del circuito a 24 VDC, questo dispositivo assicura un’installazione semplice e una perfetta integrazione con i sistemi elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 POSITION CONTACT C.BREAKERS WITHDRAWABLE V 24V DC T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Tmax T

Contatto ausiliario estraibile 24V DC Tmax T4-T6 controllo segnalazione