› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contatto ausiliario E299-11 per interruttori impulsi e relè installazione, segnalazione stato funzionamento

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM093998
Cod. Produttore M093998
Cod. EAN 7612270939985

Informazioni principali

  • Descrizione: Contatto ausiliario E299-11
  • Applicazione: Interruttori impulsi e relè
  • Funzione: Segnalazione stato operativo
  • Contatti integrati: 2 contatti
  • Montaggio: Snap-on su modulo principale
  • Serie: E299
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Normativa: EN IEC 63000:2018

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

E299-11M093998 ABB S.P.A. Classe Etim: EC002586 - Accessori per relè di commutazione Descrizione del produttore: The E299-11 auxiliary contact can be used for impulse switches and installation relays. The E299-11 auxiliary contact is a snap-on additional device that enables individual signalling of the current operating status of the main module via the two integrated contacts.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

E299

Contatto ausiliario E299-11 per interruttori impulsi e relè installazione, segnalazione stato funzionamento