› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatto ausiliario CEL18-10 1 polo NA vite montaggio laterale bassa energia per PLC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 198 8
Cod. Produttore EL 198 8
Cod. EAN 7320500258590

Informazioni principali

  • Tipo: Contatto NA istantaneo
  • Montaggio: Laterale a vite
  • Uso: Compatibile con PLC
  • Serie: CEL18
  • Poli: 1 polo
  • Energia: bassa energia
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Materiale: Microinterruttore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 1 pole screw type side mounted low energy auxilliary contact block, instantaneous N.O. contact, suitable for use with PLC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

CEL18

Contatto ausiliario CEL18-10 1 polo NA vite montaggio laterale bassa energia per PLC