› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Contatto ausiliario BTDIN 1NO/NC scatto montaggio guida DIN

Cod. Rexel BTIF80CR
Cod. Produttore F80CR
Cod. EAN 8005543408131

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 24-230Vdc, 240-400Vac
  • Portata contatti: 6A @230Vac, 3A @400Vac
  • Corrente termica: 10A
  • Corrente corto circuito: 1000A
  • Isolamento: 500V
  • Rigidità elettrica: 2500V
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Il contatto ausiliario F80RC è un dispositivo modulare da 1 modulo, progettato per la segnalazione dello stato dei contatti (aperto o chiuso) del dispositivo associato e può essere modificato in un contatto di segnalazione di sgancio tramite un selettore posto sulla zona frontale. Questo contatto ausiliario è ideale per l'installazione su rotaia simmetrica IEC/EN 60715 o DIN 35, con fissaggio semplice senza utensili grazie ai denti di aggancio. Realizzato in policarbonato autoestinguente e resistente al calore, il dispositivo garantisce elevata sicurezza e durabilità, con una corrente nominale di 6A a 230V AC e isolamento a 500V. La sua struttura compatta consente l'installazione verticale, orizzontale o piatta, con terminali adatti a cavi in rame fino a 2,5 mm² e coppia di serraggio raccomandata di 1 Nm. Il F80RC dispone di una finestra di visualizzazione dello stato dei contatti con indicazione a colori: rosso per contatti aperti e bianco per contatti chiusi. È progettato per un numero elevato di manovre meccaniche (fino a 20.000 a vuoto) e risponde alle normative CEI EN 23-105 e direttive CEE, con protezione IP20 sui morsetti e IP40 sull'involucro, oltre a resistenza a vibrazioni e urti. Questo contatto ausiliario rappresenta una soluzione affidabile e versatile per il controllo e la segnalazione negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Contatto di allarme per 1NO/NC - Vn=230Vac - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

funzione

Interruttore ausiliario / commutatore di segnale d'errore

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

240 V

Numero moduli DIN

1

tensione di commutazione nominale

6 A

montaggio dell'apparecchio

Universale

dispositivo supplementare

Interruttore ausiliario / commutatore di segnale d'errore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

125 A

Serie

BTDIN

Contatto ausiliario BTDIN 1NO/NC scatto montaggio guida DIN