› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Contatto ausiliario AUX T7 1Q+1SY 400V AC per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062104R1
Cod. Produttore 1SDA062104R1
Cod. EAN 8015644646448

Informazioni principali

  • Contatti 1Q + 1SY changeover
  • Tensione nominale 400 V AC
  • Indicazione stato tripped
  • Potenza nominale 400 VA
  • Serie Accessories for Tmax T
  • Conforme Direttiva RoHS II
  • Materiali con restrizioni limitate
  • Compatibile con unità Tmax T7

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari di stato AUX T7 con configurazione 1Q+1SY e 2 contatti di commutazione, progettati per applicazioni elettriche di segnalazione e controllo. Dotati di raccordo a molla per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, sono privi di portalampada e di contatti normalmente chiusi o aperti separati, offrendo una soluzione compatta e funzionale. Il dispositivo è indicato per montaggio di tipo "Altro" e garantisce una capacità di commutazione fino a 400 VA. Ideale come accessorio per interruttori Tmax T, si distingue per la facilità di installazione e l'affidabilità nelle applicazioni industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION 400V AC T7

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Accessories for Tmax T

Contatto ausiliario AUX T7 1Q+1SY 400V AC per distribuzione elettrica