› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Contatto ausiliario AUX-SC T7M-X1 250VAC/DC molle caricate per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062107R1
Cod. Produttore 1SDA062107R1
Cod. EAN 8015644646479

Informazioni principali

  • Descrizione: AUX-SC T7M-X1 250VAC/DC
  • Tensione nominale: 250 V AC/DC
  • Tipo indicazione: Caricamento molle
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T7M
  • Funzione: Indicazione elettrica a molla
  • Materiale: Componenti conformi RoHS II
  • Applicazione: Accessori per circuit breaker

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario per la segnalazione delle molle cariche, modello AUX-SC T7M-X1, progettato per garantire un'affidabile indicazione dello stato di carica delle molle. Il dispositivo è caratterizzato da un collegamento elettrico tramite raccordo a molla, assicurando una connessione stabile e sicura. È dotato di un singolo contatto di commutazione, senza contatti normalmente chiusi o normalmente aperti aggiuntivi, e non prevede portalampada. Questo contatto ausiliario è ideale per l'installazione in sistemi elettrici dove è necessario monitorare lo stato delle molle cariche, contribuendo alla sicurezza e al controllo dell'impianto. La tensione nominale di esercizio è di 250 VAC/DC, con una configurazione compatta e robusta, perfetta per applicazioni industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SPRINGS CHARGED ELECTRICAL INDICATION 250V AC-DC T7M-X1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Tmax T

Contatto ausiliario AUX-SC T7M-X1 250VAC/DC molle caricate per quadri elettrici industriali