› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Contatto ausiliario AUX-SC T7M-X1 24V DC molle cariche per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062106R1
Cod. Produttore 1SDA062106R1
Cod. EAN 8015644646462

Informazioni principali

  • Descrizione: AUX-SC T7M-X1 24VD.C.
  • Tensione di comando: 24 V DC
  • Tipo: Molle cariche
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Applicazione: Indicazione elettrica a molla
  • Compatibilità: Tmax T7M
  • Conformità: RoHS II
  • Materiali: Componenti con piombo limitato

Descrizione del prodotto

Il contatto ausiliario AUX-SC T7M-X1 è un componente progettato per la segnalazione delle molle cariche nei dispositivi Emax e Tmax. Questo accessorio elettrico si caratterizza per un collegamento tramite raccordo a molla, garantendo un'installazione affidabile e sicura. È dotato di un singolo contatto di commutazione e non dispone di contatti normalmente chiusi o aperti aggiuntivi, né di commutatori di segnale. L'assenza di portalampada evidenzia la sua funzione specifica di segnalazione senza illuminazione integrata. Il design compatto e robusto, come mostrato nelle immagini, consente un montaggio semplice e stabile sui circuiti di protezione. Questo contatto ausiliario è ideale per applicazioni che richiedono un'indicazione precisa dello stato di carica delle molle, contribuendo alla sicurezza e al monitoraggio efficiente degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SPRINGS CHARGED ELECTRICAL INDICATION V < 24V DC T7M-X1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Tmax T

Contatto ausiliario AUX-SC T7M-X1 24V DC molle cariche per quadri elettrici