› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Contatto ausiliario AUX-SA T7 1 S51 250VA per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062105R1
Cod. Produttore 1SDA062105R1
Cod. EAN 8015644646455

Informazioni principali

  • Descrizione: AUX-SA T7 1 S51 250V AC
  • Tensione nominale: 250 V AC
  • Tipo contatto: 1 cambio
  • Funzione: Indicazione scatto
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Potenza nominale: 250 VA
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T7
  • Applicazione: Accessori per circuit breaker

Descrizione del prodotto

Il contatto ausiliario AUX-SA è progettato per la segnalazione di intervento su interruttori con leva T7, T7M e X1. Questo accessorio è ideale per il monitoraggio dell'apertura del solenoide di sgancio, assicurando un controllo affidabile e preciso dello stato dell'interruttore. La sua configurazione prevede un contatto di commutazione, realizzato con raccordo a molla per un collegamento elettrico sicuro e stabile. Il dispositivo non include portalampada e non dispone di contatti normalmente chiusi o normalmente aperti separati, ma un unico contatto di commutazione. La costruzione compatta e robusta facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici, garantendo prestazioni ottimali e durature. Questo contatto ausiliario è un componente essenziale per migliorare la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION SA 250V AC T7

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Tmax T

Contatto ausiliario AUX-SA T7 1 S51 250VA per impianti elettrici