›

Contatto ausiliario 4 posizioni aperto-chiuso per PR332 T8 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA065819R1
Cod. Produttore 1SDA065819R1
Cod. EAN 8015644687175

Informazioni principali

  • Contatti ausiliari: 4 posizioni AP/CH
  • Tipo: Accessori per Tmax T
  • Compatibilità: PR332 T8
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: 2009
  • Norme applicate: EN 60947-1/2/3
  • Funzione: Contatti ausiliari apertura/chiusura
  • Serie: Accessories for Tmax T

Descrizione del prodotto

Questo prodotto è un accessorio per la gamma di interruttori automatici SACE Tmax T di ABB, identificato come 1SDA065819R1, con la descrizione tecnica "4 CONT.AUX AP/CH X PR332 T8". Si tratta di un componente elettrico con 4 contatti di commutazione, esecuzione del collegamento elettrico tramite raccordo a molla, senza portalampada e senza commutatori di segnale. Il prodotto è parte della serie "Accessories for Tmax T", indicata per l'uso con gli interruttori automatici a bassa tensione della famiglia Tmax XT di ABB, che sono riconosciuti per la loro affidabilità, versatilità e innovazione tecnologica nel settore elettrico. Questi interruttori sono progettati per protezione di reti di distribuzione, motori, generatori e altre applicazioni specifiche, con una gamma completa di unità di sgancio termomagnetiche ed elettroniche intercambiabili. L'accessorio in questione, grazie ai suoi 4 contatti ausiliari, è ideale per applicazioni di segnalazione o controllo integrato negli impianti elettrici, garantendo affidabilità e semplicità di installazione con connessioni a molla. La costruzione robusta e la compatibilità con la serie Tmax T assicurano prestazioni elevate e facilità d'uso in ambienti industriali e civili. La sua natura di componente ausiliario lo rende un elemento fondamentale per ampliare le funzionalità degli interruttori automatici, permettendo di gestire segnali di stato o eventi elettrici in modo preciso e sicuro. In sintesi, si tratta di un accessorio elettrico di alta qualità, progettato per integrarsi perfettamente con gli interruttori automatici ABB Tmax T, offrendo 4 contatti ausiliari con collegamento a molla per un'installazione efficiente e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 4 AUXILIARY CONTACT IN POSITION OPEN-CLOSED FOR PR332 T8

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

4

Serie

Accessories for Tmax T

Contatto ausiliario 4 posizioni aperto-chiuso per PR332 T8 industriale