› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Contatto ausiliario 4 poli AP/CH per PR331 T8 installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA065971R1
Cod. Produttore 1SDA065971R1
Cod. EAN 8015644689063

Informazioni principali

  • Descrizione: 4 CONT.AUX AP/CH PR331 T8
  • Funzione: 4 contatti ausiliari aperto/chiuso
  • Compatibilità: Per PR331 Tmax T8
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, EN 60947-2, EN IEC 60947-3
  • Marcatura CE: Apposta dal 2009
  • RoHS: Conforme direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Accessori per interruttori automatici della serie SACE Tmax T, modello 1SDA065971R1, con quattro contatti ausiliari normalmente aperti e chiusi, esecuzione del collegamento elettrico tramite raccordo a molla, senza portalampada e tipo di montaggio "Altro". Questo componente è progettato per garantire un'affidabile commutazione ausiliaria in impianti elettrici, facilitando il controllo e la segnalazione dello stato dell'interruttore. La configurazione a quattro contatti di commutazione permette una gestione versatile dei circuiti ausiliari, mentre il sistema di raccordo a molla assicura un collegamento elettrico sicuro e rapido. Ideale per applicazioni industriali e civili, si integra perfettamente con la gamma di interruttori SACE Tmax XT, offrendo prestazioni elevate e una lunga durata operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 4 AUXILIARY CONTACT IN POSITION OPEN-CLOSED FOR PR331 T8

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

4

Serie

Accessories for Tmax T

Contatto ausiliario 4 poli AP/CH per PR331 T8 installazione elettrica