› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Contatto ausiliario 1Q+1SY 24V DC per protezione Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062103R1
Cod. Produttore 1SDA062103R1
Cod. EAN 8015644646431

Informazioni principali

  • Contatti 1Q + 1SY 24 V DC
  • 1 contatto commutatore open-closed
  • 1 contatto commutatore per segnalazione
  • Serie Accessories for Tmax T
  • Compatibilità con Tmax T7
  • Alimentazione 24 V DC
  • Funzione indicazione guasto
  • Uso accessorio ausiliario

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari di stato con configurazione 1Q+1SY, ideali per il monitoraggio e la segnalazione dello stato di apparecchiature elettriche. Progettati per il montaggio su dispositivi della serie Tmax T, questi contatti ausiliari si caratterizzano per l'esecuzione del collegamento elettrico tramite raccordo a molla, garantendo un'installazione rapida e sicura. Il componente è privo di portalampada e non dispone di commutatori di segnale, con due contatti di commutazione che assicurano un'affidabile trasmissione dei segnali di stato. La tensione di funzionamento è di 24 V DC, con terminali in ottone dorato per una migliore conduttività e resistenza alla corrosione. La struttura compatta e robusta è adatta per applicazioni in ambito elettrico industriale, offrendo precisione e durata nel controllo ausiliario dei circuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION 24V DC T7

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Accessories for Tmax T

Contatto ausiliario 1Q+1SY 24V DC per protezione Tmax T