Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF300NAC
Cod. Produttore
F300NAC
Cod. EAN
8012199139067

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Contatto ausiliario 1NO/NC
  • Applicazione: Portafusibili sezionatori
  • Serie: BTDIN

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contatto sezionato per montaggio laterale su guida DIN, con collegamento elettrico a vite. Dotato di un contatto normalmente chiuso (NC) e un contatto normalmente aperto (NA), progettato per garantire affidabilità nelle applicazioni di comando e controllo elettrico. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nell’installazione elettrica. Adatto per utilizzo in impianti industriali e civili, offre una soluzione compatta e funzionale per la gestione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Contatto ausiliario 1NO/NC per portafusibili sezionatori

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

BTDIN

Produttore

Contatto ausiliario 1NO/NC per portafusibili sezionatori industriali