Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF80RC05
Cod. Produttore
F80RC05
Cod. EAN
8005543408155

Informazioni di prodotto

Contatto ausiliario o di scattato relè 1NO/NC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contatto ausiliario modificabile in un contatto di segnalazione sgancio attraverso un selettore posto sulla zona frontale del dispositivo; occupa mezzo modulo DIN. Il dispositivo permette la segnalazione dello stato dei contatti (aperto o chiuso) del dispositivo associato e può essere utilizzato per indicare l’intervento su guasto. È progettato per il montaggio su rotaia simmetrica IEC/EN 60715 o DIN 35, con fissaggio facilitato senza utensili tramite denti di aggancio al dispositivo associato. La connessione è realizzabile con cavi in rame fino a 2,5 mm², con morsetti a vite di profondità 8 mm e coppia di serraggio raccomandata di 1 Nm. La tensione nominale di esercizio varia da 24 a 230 V in corrente continua e da 240 a 400 V in corrente alternata, con una portata nominale di 6 A a 230 V AC. Il materiale di rivestimento è policarbonato autoestinguente e resistente al calore, con protezione IP20 sui morsetti e IP40 sull’involucro. Il prodotto è conforme alle normative CEI EN 23-105 e alle direttive comunitarie RoHS e EMC, garantendo sicurezza e affidabilità nell’impiego in impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Contatto ausiliario commutabile in contatto di allarme 1NO/NC - Vn=230Vac - 0,5 moduli

funzione

Interruttore ausiliario

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

240 V

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione nominale

6 A

montaggio dell'apparecchio

Universale

dispositivo supplementare

Interruttore ausiliario

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

125 A

Serie

BTDIN

Produttore

Contatto ausiliario 1NO/NC compatto montaggio guida DIN

€ 48,85 x 1 pz.
(pz.)