› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Contatto ausiliario 1NO/NC compatto montaggio guida DIN

Cod. Rexel BTIF80CA05
Cod. Produttore F80CA05
Cod. EAN 8005543520512

Informazioni principali

  • Tipo contatto: 1NO/NC
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Modulo: 0,5 moduli
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario universale BTDIN con 1 contatto di commutazione, progettato per segnalare lo stato dei contatti (aperto o chiuso) o per indicare lo scatto di relè associati. Il dispositivo è compatto, occupa mezzo modulo DIN e garantisce un funzionamento affidabile fino a 240 V AC con una corrente nominale di 6 A. È realizzato con materiali conformi alle normative RoHS, con un'alta percentuale di riciclabilità e progettato per un ciclo di vita di 20 anni senza necessità di manutenzione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un interruttore ausiliario di segnalazione semplice e versatile, con montaggio universale e un solo contatto di commutazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Contatto ausiliario 1NO/NC - Vn=230Vac - 0,5 moduli

Caratteristiche tecniche

funzione

Interruttore ausiliario

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

240 V

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione nominale

6 A

montaggio dell'apparecchio

Universale

dispositivo supplementare

Interruttore ausiliario

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

125 A

Serie

BTDIN

Contatto ausiliario 1NO/NC compatto montaggio guida DIN