Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF80RC
Cod. Produttore
F80RC
Cod. EAN
8005543408148

Informazioni di prodotto

Contatto ausiliario o di scattato relè 1NO/NC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contatto ausiliario modificabile in un contatto di segnalazione sgancio attraverso un selettore posto sulla zona frontale del dispositivo; occupa 1 modulo. Permette la segnalazione dello stato dei contatti (aperto o chiuso) del dispositivo associato e l’indicazione dell’intervento su guasto tramite un contatto ausiliario o di allarme. Si monta facilmente a sinistra degli interruttori magnetotermici, differenziali o sezionatori associabili mediante aggancio senza utensili su rotaia simmetrica IEC/EN 60715 o DIN 35. La visualizzazione dello stato dei contatti è garantita da una finestra frontale con indicazione cromatica: rosso per contatti aperti e bianco per contatti chiusi. È progettato per cavi in rame con sezione massima di 2x1,5 mm², con morsetti a vite di profondità 8 mm e coppia di serraggio raccomandata di 1 Nm. Il materiale di rivestimento è policarbonato autoestinguente, resistente al calore e al fuoco secondo la norma EN 60898-1. Le caratteristiche elettriche includono una tensione nominale da 24 a 230 V in corrente continua e da 240 a 400 V in corrente alternata, con portata di corrente nominale di 6 A in alternata e correnti di carico ridotte in continua. Il dispositivo garantisce un isolamento a 500 V e una rigidità elettrica di 2500 V. È conforme alle normative CEI EN 23-105 e alle direttive CEE in materia di sicurezza, compatibilità elettromagnetica e rispetto ambientale (RoHS). La sua struttura offre protezione IP20 per i morsetti e IP40 per l’involucro, con resistenza alle vibrazioni e agli urti meccanici secondo gli standard internazionali. La durata meccanica è di 20.000 manovre a vuoto e 10.000 secondo la norma CEI EN 60947-5-1 AC12. La temperatura di esercizio varia da -25°C a +60°C. Questo contatto ausiliario rappresenta una soluzione affidabile e compatta per il monitoraggio e la segnalazione dello stato dei dispositivi elettrici associati in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Contatto ausiliario commutabile in contatto di allarme 1NO/NC - Vn=230Vac - 1 modulo

funzione

Interruttore ausiliario

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

Interruttore ausiliario

Serie

BTDIN

Produttore

Contatto ausiliario 1NO/NC 230V montaggio guida DIN quadro elettrico

€ 49,13 x 1 pz.
(pz.)