Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEL 189 7
Cod. Produttore
EL 189 7
Cod. EAN
7320500018712

Informazioni di prodotto

  • Contatto ausiliario: 1 NA + 1 NC
  • Serie: CCL16
  • Tipo: CCL 16-11E
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: 1999
  • Standard armonizzati: EN 60947-1, -5-1, IEC 63000
  • Materiale: Compatibile con restrizioni RoHS
  • Uso: Contattori ausiliari

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Contatto ausiliario 1NA+ progettato per applicazioni elettriche, ideale per il controllo e la segnalazione di circuiti. Realizzato con materiali resistenti per garantire affidabilità e durata nel tempo, assicura prestazioni costanti in impianti industriali e civili. La sua configurazione facilita l’integrazione con altri componenti elettrici, offrendo una soluzione efficace per la gestione dei circuiti ausiliari. Descrizione del produttore: CCL16-11E Auxiliary Contact Block, with 1 N.O. and 1 N.C.

Tipologia

Innestabile

Serie

CCL16

Produttore

ABB

Contatto ausiliario 1NA+ CCL16-11E per controllo circuiti elettrici industriali e civili